Efirack Efilan - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L600 H2200 - Montant 19'' - 5302016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 2000 mm
diamètre - 0 mm
matériau - acier
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177955318
Réf. Sonepar
00201001911
Réf. Fournisseur
5302016
Marque
Efirack Efilan
largeur:
600 mm
hauteur:
2000 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
acier
mode de pose:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
autre
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


