Efirack Efilan - Ecran TFT 15" - 6450010

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ecran TFT 15"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 100...240 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 16.7

  • taille de l'écran - 15 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177389991

Réf. Sonepar

00201000792

Réf. Fournisseur

6450010

Marque

Efirack Efilan

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

100...240 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

16.7

taille de l'écran:

15 pouces

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

DC

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Oui

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

avec interface matérielle PS2:

Oui

type d'écran:

TFT

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

3

nombre de pixels, horizontal:

1024

nombre de pixels, vertical:

768

avec affichage à l'écran:

Oui

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

avec écran tactile:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...50 °C

fréquence de ligne:

75...75 kHz

fréquence de balayage:

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

430 mm

hauteur de l'avant:

343 mm

profondeur d'encastrement:

43 mm

Ecran TFT 15"

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan