Efirack Efilan - Ecrou cage M8 - VX25 - 4165500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm
avec vis - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177920989
Réf. Sonepar
00201001242
Réf. Fournisseur
4165500
Marque
Efirack Efilan
matériau:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
adapté à l'épaisseur du matériau:
0 mm
avec vis:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


