Efirack Efilan - Entretoise de profondeur - 7401000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Entretoise de profondeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177129993

Réf. Sonepar

00201000648

Réf. Fournisseur

7401000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Entretoises de profondeur

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan