Efirack Efilan - Equerre d'ancrage - 4540000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Equerre d'ancrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177102552

Réf. Sonepar

00201000621

Réf. Fournisseur

4540000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

CHINE

Equerre d'ancrage

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan