Efirack Efilan - Équerre d'assemblage pour rail combiné - VX IT - profilés en C - 5302038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177952676
Réf. Sonepar
00201001826
Réf. Fournisseur
5302038
Marque
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


