Efirack Efilan - Équerres d'équipement des socles - VX - en tôle d'acier - 8660400

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Équerres d'équipement des socles - VX - en tôle d'acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177984776

Réf. Sonepar

00201798477

Réf. Fournisseur

8660400

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

couleur:

aluminium

capacité de charge max.:

0 kg

numéro RAL (équivalent):

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Équerres d'équipement des socles - VX - en tôle d'acier - pour plaques de socle de hauteur 100/200 mm - Pour l'équipement intérieur sur plaques de socle montées sur la tranche

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan