Efirack Efilan - FlatBox 6U L600H358P400 - 7507000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - sans
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177551398
Réf. Sonepar
00201000867
Réf. Fournisseur
7507000
Marque
Efirack Efilan
niveau de montage:
sans
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
largeur:
600 mm
hauteur:
358 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
400 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
30 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
gris
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection (IP):
autre
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


