Efirack Efilan - FlatBox 9U L600H492P600 - 7507110

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - FlatBox 9U L600H492P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - sans

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177551442

Réf. Sonepar

00201000872

Réf. Fournisseur

7507110

Marque

Efirack Efilan

niveau de montage:

sans

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

largeur:

600 mm

hauteur:

492 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

45 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

pays de fabrication:

ESPAGNE

indice de protection (IP):

autre

FlatBox 9U 600L600l600H492

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan