Efirack Efilan - Gestionnaire de câbles - 5502405
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 0 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177679405
Réf. Sonepar
00201001054
Réf. Fournisseur
5502405
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
0 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Gestionnaire de câbles
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


