Efirack Efilan - Glissière pour Data-Rack avec - 7402000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
longueur - 0 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177187177
Réf. Sonepar
00201000708
Réf. Fournisseur
7402000
Marque
Efirack Efilan
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
longueur:
0 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
0 kg
largeur de rainure:
0 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
sans
largeur de trou:
0 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0.5 kN
zone de moment d'inertie Iy:
0 cm4
zone d'inertie Iz:
0 cm4
couple résistant Wy:
0 cm³
pays de fabrication:
FRANCE
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
0 µm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


