Efirack Efilan - Guide câbles polyamide enclipsable - 7111300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177551619
Réf. Sonepar
00201000885
Réf. Fournisseur
7111300
Marque
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Guides câbles polyamide enclipsables
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


