Efirack Efilan - Joint de protection Noir - 7072100

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Joint de protection Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 11 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177246614

Réf. Sonepar

00201000751

Réf. Fournisseur

7072100

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

6 mm

hauteur:

11 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Joint de protection Noir

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan