Efirack Efilan - Kit de plaque passe câbles - VX IT - acier- L800 P1000mm - 5301344
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177950962
Réf. Sonepar
00201001795
Réf. Fournisseur
5301344
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


