Non retournable

Efirack Efilan - Kit de transport pour armoire vide - VX IT - 5301515

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Kit de transport pour armoire vide - VX IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952485

Réf. Sonepar

00201001806

Réf. Fournisseur

5301515

Marque

Efirack Efilan

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kit de transport pour armoire vide - VX IT

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan