Efirack Efilan - LCP CW 30kW prof. 1000mm - 3314130

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - LCP CW 30kW prof. 1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...240 V

  • type de tension - AC

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953963

Réf. Sonepar

00201002051

Réf. Fournisseur

3314130

Marque

Efirack Efilan

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

LCP CW 30kW - Unité de refroidissement modulaire- prof. 1000mm

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan