fin de vie

Efirack Efilan - Mini-baie 19 600x600 12U avec porte avant Verre et panneau arriere - 5521

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Mini-baie 19 600x600 12U avec porte avant Verre et panneau arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00201005521

Réf. Fournisseur

5521

Marque

Efirack Efilan

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

500 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec porte arrière:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Oui

matériau:

acier

modèle:

avec cadre fixe

avec mise à la terre:

Oui

ACCESS Mini-baie 19 600x600 12U avec Access Porte avant Verre et panneau arrière

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan