Efirack Efilan - Module de roulettes pour armoires et baies - VX VX IT - L800 - 5301518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
charge maximum supportée - 0 kg
largeur - 756 mm
hauteur - 203 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177952515
Réf. Sonepar
00201001809
Réf. Fournisseur
5301518
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
autre
charge maximum supportée:
0 kg
largeur:
756 mm
hauteur:
203 mm
profondeur:
79 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


