Efirack Efilan - Montant 19" baie outdoor CS Basic - 7688000

EFIRACK SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177133341

Réf. Sonepar

00201000662

Réf. Fournisseur

7688000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

1200 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

9006

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Montant 19" baie outdoor CS Basic

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan