Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - arrière - 47U - Dynamic - 5302157

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - arrière - 47U - Dynamic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 47 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177960039

Réf. Sonepar

00201001989

Réf. Fournisseur

5302157

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

47 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Montants 19" standard - VX IT - arrière - 47U - Dynamic

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan