Efirack Efilan - Montants 19" standard - VX IT - avant - 47U - 5302108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 47 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177955462
Réf. Sonepar
00201001925
Réf. Fournisseur
5302108
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
47 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


