Non retournable

Efirack Efilan - Ossature de baie Access 600x800 47U - 326847

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ossature de baie Access 600x800 47U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00201326847

Réf. Fournisseur

326847

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

600 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

5000 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

2215.05 mm

avec porte frontale:

Non

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ossature de baie Access Réseau 600x800 47U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19?? mobile à l?avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l?avant et 4 vérins réglables

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan