Efirack Efilan - Ossature de baie Access CABLING 800X800 24U - 328824C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
largeur - 800 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00201000228
Réf. Fournisseur
328824C
Marque
Efirack Efilan
nombre d'unités en hauteur (HE):
24
largeur:
800 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
finition de la barre profilée:
sans
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
5000 kg
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
1192.7 mm
avec porte frontale:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


