Efirack Efilan - Ossature de baie Access Serveur 800x1200 47U - 2281247

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ossature de baie Access Serveur 800x1200 47U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00201000122

Réf. Fournisseur

2281247

Marque

Efirack Efilan

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

800 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

7000 kg

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

2215.05 mm

avec porte frontale:

Non

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ossature de baie ACCESS Serveur 800x1200 47U mécano vissée, tôle en acier revêtu, 1 paire de montants 19?? avant réglables en profondeur au pas de 25 mm et 4 vérins

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan