Efirack Efilan - Panneau guide câbles à étriers - VX IT - 19" 1U - 5302203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177955653
Réf. Sonepar
00201001957
Réf. Fournisseur
5302203
Marque
Efirack Efilan
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
gris
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
autre
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
7035
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44.45 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
0 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


