Efirack Efilan - Panneau guide-câbles avec chaînons de guide-câbles - VX IT - 19" 1U - 5502225

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Panneau guide-câbles avec chaînons de guide-câbles - VX IT -  19" 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679337

Réf. Sonepar

00201001044

Réf. Fournisseur

5502225

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

CHINE

Panneau guide-câbles avec chaînons de guide-câbles - VX IT - 19" 1U

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan