Non retournable

Efirack Efilan - Panneau laréral - VX IT - H2450 P1000mm - à séparation verticale - 5301264

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Panneau laréral - VX IT - H2450 P1000mm - à séparation verticale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177950726

Réf. Sonepar

00201001774

Réf. Fournisseur

5301264

Marque

Efirack Efilan

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

2450 mm

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Panneau laréral - VX IT - H2450 P1000mm - à séparation verticale - Maniement aisé - Accrochage et décrochage du panneau latéral possible sans outil

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan