Efirack Efilan - Panneau latéral à visser - VX - H2200 P1200 - RAL7035 - IP55 - 8122245
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177921603
Réf. Sonepar
00201001283
Réf. Fournisseur
8122245
Marque
Efirack Efilan
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
2200 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


