Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Efirack Efilan - Patte d'ancrage au sol pour socles - VX - tôle d'acier - 8660100

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Patte d'ancrage au sol pour socles - VX - tôle d'acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177984677

Réf. Sonepar

00201798467

Réf. Fournisseur

8660100

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

aluminium

capacité de charge max.:

0 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Patte d'ancrage au sol pour socles - VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP et les socles VX - tôle d'acier - Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan