Efirack Efilan - PDU Basic, mono. 16A, alim. C20, 8 XC13 - 7979102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - prise
sens de montage - vertical
nombre de prises avec contact de terre - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177947351
Réf. Sonepar
00201001532
Réf. Fournisseur
7979102
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
prise
sens de montage:
vertical
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
C20
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
8
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
450 mm
pays de fabrication:
TUNISIE
profondeur:
144 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


