Efirack Efilan - PDU Basic, mono. 32A, 16 X schuko - 7979114

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDU Basic, mono. 32A, 16 X schuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - métrique

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177947436

Réf. Sonepar

00201001574

Réf. Fournisseur

7979114

Marque

Efirack Efilan

dimension de fixation:

métrique

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

16

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

0

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

longueur:

1095 mm

pays de fabrication:

TUNISIE

hauteur:

1095 mm

profondeur:

70 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

PDU Basic - monophasé - 32A - 16 X schuko

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan