Efirack Efilan - PDU Basic, monophasé 32A, 16xC13 + 2XC19 - 7979112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177947412
Réf. Sonepar
00201001545
Réf. Fournisseur
7979112
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
CEE 32 A
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
16
nombre de prises C19:
2
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
longueur:
845 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
TUNISIE
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


