Efirack Efilan - PDUi 19" Metered 16A, alim. C20, 8 x C13 - 7979202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177947603
Réf. Sonepar
00201001599
Réf. Fournisseur
7979202
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
CEE 16 A
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
6
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
450 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
144 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


