Efirack Efilan - PDUi 19" Switched 16A, alim. C20, 8xC13 - 7979302

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDUi 19" Switched 16A, alim. C20, 8xC13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - prise

  • sens de montage - vertical

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177947825

Réf. Sonepar

00201001627

Réf. Fournisseur

7979302

Marque

Efirack Efilan

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

prise

sens de montage:

vertical

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

6

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

450 mm

hauteur:

44 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

PDUi Switched - 16A - C20 + 8xC13

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan