Efirack Efilan - PDUi Metered, monophasé 16A, 16 x Schuko - 7979214

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDUi Metered, monophasé 16A, 16 x Schuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises avec contact de terre - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177947672

Réf. Sonepar

00201001612

Réf. Fournisseur

7979214

Marque

Efirack Efilan

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises avec contact de terre:

16

sans halogène:

Non

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

32 A

section de conducteur:

10.5 mm²

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

qualité du matériau:

autre

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

3 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

45°

PDUi Metered - monophasé - 16A - 16 x Schuko

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan