Efirack Efilan - PDUi Metered, tri. 16A, 36xC13 + 6xC19 - 7979240

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PDUi Metered, tri. 16A, 36xC13 + 6xC19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - métrique

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177947801

Réf. Sonepar

00201001625

Réf. Fournisseur

7979240

Marque

Efirack Efilan

dimension de fixation:

métrique

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

36

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

6

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

longueur:

1895 mm

largeur:

44 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profondeur:

70 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

PDUi Metered - triphasé - 16A - 36xC13 + 6xC19

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan