Efirack Efilan - PDUi Switched, monophasé 16A, 10xSchuko - 7979311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177947863
Réf. Sonepar
00201001631
Réf. Fournisseur
7979311
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
10
finition du raccordement électrique:
CEE 16 A
nombre de phases:
1
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
longueur:
1095 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
70 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
local
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


