Efirack Efilan - Plaque de montage - CS - Basic Outdoor H1096 L699 - 9765092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
hauteur - 1096 mm
largeur - 499 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177216846
Réf. Sonepar
00201721684
Réf. Fournisseur
9765092
Marque
Efirack Efilan
matériau:
aluminium
hauteur:
1096 mm
largeur:
499 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
Plaque de montage - CS - Basic Outdoor H1096 L499 - Pour réaliser des surfaces de montage. Les plaques de montage sont réglables en profondeur au pas de 25 mm


