🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Plaque passe-câbles + brosse - 7705035

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Plaque passe-câbles + brosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 599 mm

  • hauteur - 133.5 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177166073

Réf. Sonepar

00201000694

Réf. Fournisseur

7705035

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

599 mm

hauteur:

133.5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

133.5 mm

Plaque passe-câbles + brosse

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan