Efirack Efilan - Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L600 - 8660002

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Plaque socle AV/AR avec pièce d'angle -VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177978041

Réf. Sonepar

00201797804

Réf. Fournisseur

8660002

Marque

Efirack Efilan

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

0 kg

adapté pour aération et désaération:

Oui

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

Plaque de socle avant et arrière avec pièces d'angle - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP - H100 mm L600 mm - pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan