Efirack Efilan - Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 P300 - 8660030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177978201
Réf. Sonepar
00201797820
Réf. Fournisseur
8660030
Marque
Efirack Efilan
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
0 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


