Efirack Efilan - Platine de montage + 12 vis - 4532000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 60 mm
largeur - 110 mm
perforation - Non
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177102422
Réf. Sonepar
00201000620
Réf. Fournisseur
4532000
Marque
Efirack Efilan
matériau:
acier
hauteur:
60 mm
largeur:
110 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
Platine de montage + 12 vis


