Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Porte ajourée en tôle d'acier et cadre profilé en aluminium - VX IT - L600 H2200 - 5301450

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Porte ajourée en tôle d'acier et cadre profilé en aluminium - VX IT - L600 H2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955066

Réf. Sonepar

00201001881

Réf. Fournisseur

5301450

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Porte ajourée en tôle d'acier et cadre profilé en aluminium - VX IT - L600 H2200

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan