Efirack Efilan - Porte en tôle d'acier monobloc pleine - VX IT - L800 H2000mm RAL 7035 - IP55 - 5301540
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177955080
Réf. Sonepar
00201001884
Réf. Fournisseur
5301540
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
0 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


