Efirack Efilan - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale - VX IT - L800 H2000mm - 5301423

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale - VX IT - L800 H2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955028

Réf. Sonepar

00201001877

Réf. Fournisseur

5301423

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale - VX IT - L800 H2000mm

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan