Efirack Efilan - PSM Rail d'alimentation version EU - 7856020

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - PSM Rail d'alimentation version EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 0

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177402485

Réf. Sonepar

00201000801

Réf. Fournisseur

7856020

Marque

Efirack Efilan

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

0

courant permanent nominal (Iu):

16 A

longueur:

2000 mm

section transversale:

2.5 mm²

adapté au nombre d'appareils:

7

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Non

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROUMANIE

PSM Rail d'alimentation version EU

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan