Efirack Efilan - Rail de distribution PSM triphasé - 7856006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177616189
Réf. Sonepar
00201000902
Réf. Fournisseur
7856006
Marque
Efirack Efilan
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
CEE 16 A
nombre de phases:
3
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
pays de fabrication:
ROUMANIE
largeur:
59.5 mm
hauteur:
59.5 mm
profondeur:
0 mm
tension d'alimentation:
400 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
SNMP:
Oui
avec affichage LED:
Oui
couleur:
aluminium
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


