Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Efirack Efilan - Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1000mm - 5302022

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - acier inoxydable

  • numéro RAL - 0

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952546

Réf. Sonepar

00201001812

Réf. Fournisseur

5302022

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

acier inoxydable

numéro RAL:

0

largeur:

1000 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Rail profilé en C pour la retenue des câbles - VX IT - pour armoire L1000mm

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan