Efirack Efilan - Rail télescopique 100kg - 7081000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177124202
Réf. Sonepar
00201000631
Réf. Fournisseur
7081000
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
500 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Efirack Efilan
Découvrez toute la gamme Efirack Efilan


