Efirack Efilan - Rails de montage - VX25 - 18x64mm- L/P 500mm - acier - niv ext - 8617020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 500 mm
hauteur - 18 mm
profondeur - 500 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177829053
Réf. Sonepar
00201001122
Réf. Fournisseur
8617020
Marque
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
500 mm
Rails de montage - VX25 - 18x64mm- L/P 500mm - acier zingué - niveau extérieur- Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.


